曜日別特売

DEVICE gland 二つ折り財布

DEVICE gland 二つ折り財布 - トップハウスDEVICE gland 二つ折り財布 - トップハウスDEVICE gland 二つ折り財布 - トップハウス

両サイドにコインケースを備えたシンプルな二つ折り財布。ジッパーポケットが二つあるため、
一方をコインケースとして、もう一方は鍵や切符などすぐに取り出したい小物を入れるのに便利です。
シンプルでスタンダードなデザインだから、飽きずにずっと使えるのも嬉しいポイント。
素材にはラムスキンのような雰囲気を持ったフェイクレザーを使用。持ったときに心地よいと感じられる
くらいのちょうど良い柔らかさとヴィンテージ感が特徴です。
程よいサイズ感だからパンツのバックポケットに入れて持ち歩くのにピッタリで、手ぶらスタイルが多い
という方に、ドンズバのオススメ財布です。

材質フェイクレザー質量(g)98種類二つ折り財布幅(cm)13.5高さ(cm)10奥行き(cm)1.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84717115DPG20038-BKブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84717142DPG20038-BRブラウン
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
84717176DPG20038-CAキャメル
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする