曜日別特売

DEVICE crass 長財布

DEVICE crass 長財布 - トップハウスDEVICE crass 長財布 - トップハウスDEVICE crass 長財布 - トップハウスDEVICE crass 長財布 - トップハウスDEVICE crass 長財布 - トップハウスDEVICE crass 長財布 - トップハウス
(1件のレビュー)

DEVICE crass【クラス】…crass/厚い・classical/クラシカルの二つの意味をイメージして作られた、カード入れが豊富で贅沢な厚みのあるボリューム感が特徴的な長財布。
カード入れを充実させ、機能的で贅沢な厚みのあるボリューム感を出しました!
カードが多い方やシンプルな長財布好きな女性にもオススメです!!
かぶせ裏側にブランドネームを施しポイントに!
内装は仕切りのあるアコーディオンタイプで大きく開き荷物の取り出しに便利です。
取り外しカードポケットにはICカード等が入れられるクリアポケット付きでスライド可能な片側ホック仕様。
本体には少しムラ感のあるヴィンテージ加工のフェイクレザーを使用し、品のあるレトロでクラシカルな雰囲気に仕上げました。
シンプルなデザインで持ちやすく、幅広い年齢層の方に使って頂けるお財布です。

材質合皮質量(g)215種類長財布幅(cm)19高さ(cm)9.3奥行き(cm)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84717203DPG30048-BRブラウン
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
84717237DPG30048-CAキャメル
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
84717255DPG30048-TUターコイズ
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84717203
2023-10-15
用途: 自分個人用
サービス業

開け閉めの時にボタンがよくしまりません。返品がきかなかったのが残念てす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする