曜日別特売

Control シンプル合皮2wayボストンバッグ

Control シンプル合皮2wayボストンバッグ - トップハウス

上品な生地目のPUレザーを使用したビッグサイズのボストンバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
上部はファスナー開口なので、閉めれば中身が見えず安心です。付属のショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしても使える2way仕様。
大きな底マチがあり、B4ファイルが入る大容量サイズのため、衣類やシューズなども入れることができ、ジム通いや旅行にもピッタリです。

材質合成皮革質量(g)776幅(cm)48高さ(cm)31.5奥行き(cm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729408TOG70049-BKブラック
4,900
取扱い終了
返品不可
84729435TOG70049-BRブラウン
4,900
取扱い終了
返品不可
84729453TOG70049-NVネイビー
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする