菅公工業
クラフトパッカー
仕様
マチ付(角底)
寸法(mm)
255×337×35
タイプ
A4用
紙質
クラフト紙
坪量(g/m
2
)
126
材質(ハトメ)
アルミ
内容量
1束(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84890112
ホ358
¥
370
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください