プロフェッショナルディスプレイ TD-Eシリーズ デジタルサイネージ
業務用の基本機能(縦置きや外部制御機能、焼き付き防止機能、マルチスクリーン対応など)を搭載!
USBメディアプレーヤーを内蔵したエントリーモデル
解像度フルHD(1920×1080)
規格UL60950-1 / CSA C22.2 No. 60950-1 / EN60950-1 / FCC-A / EN55022-A / EN55024 / EN61000-3-2 /EN61000-3-3 / CE / TUV-S / 電安法(PSE) / VCCI-A / JIS C 61000-3-2 / RoHS / WEEE /AS/NZS 60950 / AS/NZS CISPR 22
接続方式DVI-D(with HDCP)×1、HDMI×2、D-Sub 15ピン×1、コンポジット(コンポーネントYと共有)×1、オーディオミニプラグ×1、IR-in×1、USB× 1
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
制御端子:RS232C(D-Sub 9ピン) ×2、LAN(RJ-45) ×1
機能画面焼き付き防止・無信号オフ・横置き/縦置き対応・スケジューリング・スリープタイマー・アスペクト比変更・自動入力信号検索・フェイルオーバー・VGA入力画像自動調整・USBデバイスのマルチメディアファイル再生・ビデオウオール設定・デイジーチェ-ン・ディスプレイID設定・DVI 信号補正(on/off機能なし)・パワーオン遅延・繋ぎ目補正・自己診断・LANコントロール・RS-232Cコントロール・セキュリティロック・操作ボタンロック・リモコンボタンロック
周波数範囲垂直/水平/23~76 Hz(V-Analog&Digital) 14~95 KHz (H-Analog&Digital)
動作環境0~40℃ 20~80% RH(結露しないこと)
視野角左/右:178; 上/下:178
保存環境-20~60℃ 10~90% RH(結露しないこと)
出力端子DVI-D x1、オーディオミニプラグ x1、IR out x 1
バックライト直下型LED
待機電力(W)<0.5
パネル駆動方式VA
VESA対応対応
輝度(cd/m2)450(typ.)
内容量1台
注意
※詳細な寸法図、端子他の外観はメーカページよりご確認願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。