曜日別特売

フットレスト付ボスチェア

フットレスト付ボスチェア - タックフットレスト付ボスチェア - タックフットレスト付ボスチェア - タックフットレスト付ボスチェア - タック

極上の座り心地をお約束するエグゼグティブチェア。
極上の座り心地は集中力をアップさせ、デスクワークもはかどります。そして、疲れたらゆったりくつろいでください。
その名にふさわしくディテールにも使用感にもこだわった高級感漂うオットマン付リラックスチェア。
重厚感のある肘置き。耐久性と上質感を演出するドットステッチ。
Wレイヤードサポートクッション採用。背面~座面とも両サイドから優しく体を包みこみます。
座面の上下やリクライニングは座ったままレバーで簡単操作。

ブラック肘掛あり材質(本体)スチール、(張地)合成皮革、(クッション材)ウレタン幅(mm)680質量(kg)約19.8高さ(mm)670~980奥行(mm)67~98耐荷重(kg)80使用寸法(フットレスト)最大奥行136cm座高(mm)470~570オットマンあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902536TAN-835
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする