曜日別特売

リョーガ いため鍋 24cm

リョーガ いため鍋 24cm - ウルシヤマ金属工業

熟練職人の手でひとつひとつ丁寧に造り込まれた高品質のアルミ鋳物製です。従来品より内面はデュポン社の最高級グレード「テフロンプラチナプラス」加工で、金属ヘラ(角の丸いタイプ)が使えます。外面はダイヤモンド粒子配合のふっ素樹脂加工で汚れが簡単に落とせます。内側も外側も汚れが落としやすい。

材質本体:アルミニウム合金(底厚3.1mm)、持手:フェノール樹脂表面処理内面:テフロンプラチナプラス加工、外面:ふっ素樹脂加工(ダイヤモンド粒子配合)仕様IH不可質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×25.0×11.6満水容量(L)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8490698225338760
6,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする