グルメオーブン
プレートを替えればパエリアや餃子なども楽しめます。ホットプレートのようにテーブルを囲んで楽しめます。最高温度400度なので、ピザ窯で焼いたような本格ピザが焼けます。適度に水分を吸収しクリスピーに焼き上げるピザプレート付30cm径の大きさのピザが焼けます。ディッシュプレートを使って、ローストビーフなど肉や魚料理、パエリア、餃子、炊き込みご飯、焼きいも等バラエティに富んだ料理が楽しめます。160から400度で度調節可能15分タイマー付窓付なので、開けることなく、焼け具合が確認できます。400度だから、ピザ窯で焼くような本格ピザがご家庭で。
付属品ピザプレート、ディッシュプレート、ピザパドル、ピザカッター、カラーレシピブック
材質(本体)鋼板・フェノール樹脂、(ピザプレート)石材・セラミック塗装、(ディッシュプレート)鋼板・セラミック塗装
色レッド
質量(g)6900
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×36.1×20.8
内容量1個