京セラ
セラミックななめピーラー
ファインセラミックス刃だから刃の摩耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミックスは食材に金気を移しません。ななめ刃でスムーズな切れ味。さびずに切れ味が長持ちします。
材質(刃)
ファインセラミックス
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー
幅(mm)
86
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.0×8.6×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84908678
CP-NA10X-GR
105
グリーン
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
84908687
CP-NA10X-PK
150
ピンク
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84908644
CP-NA10X-OR
150
オレンジ
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
84908653
CP-NA10X RD
150
レッド
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
84908662
CP-NA10X-YL
105
イエロー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください