ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
マキタ
マキタの 作業服
マキタの 空調ウェア・服
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(チタン+ポリ/立ち襟モデル) (服のみ)
充電式ファンジャケット(チタン+ポリ/立ち襟モデル) (服のみ)
注文コード
84909457
注文コード
84909457
注文コード
84909457
注文コード
84909457
(1件のレビュー)
屋外での作業向けです。
仕様
保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド
内容量
1着
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FJ410DZ3L
FJ410DZ4L
FJ410DZL
FJ410DZLL
FJ410DZM
FJ410DZS
サイズ
選択解除
3L
4L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択解除
114
118
122
126
130
134
肩幅(cm)
選択解除
50
52
54
56
58
60
袖丈(cm)
選択解除
52
54
56
58
60
62
着丈(cm)
選択解除
62
64
66
68
70
72
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
84909457
FJ410DZS
S
114
50
52
62
¥
12,300
¥
8,200
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
当日出荷
-
84909466
FJ410DZM
M
118
52
54
64
¥
12,300
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
取扱い終了
-
84909475
FJ410DZL
L
122
54
56
66
¥
12,300
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
取扱い終了
-
84909484
FJ410DZLL
LL
126
56
58
68
¥
12,300
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
取扱い終了
-
84909493
FJ410DZ3L
3L
130
58
60
70
¥
12,300
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
取扱い終了
-
84909502
FJ410DZ4L
4L
134
60
62
72
¥
12,300
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
1
/
1
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,509
¥
3,190
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,949
¥
3,590
ファンユニットセット
マキタ
税込
¥
4,719
¥
4,290
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ファンジャケット用バッテリBL07150B
マキタ
税込
¥
10,329
¥
9,390
(8)
バスケットへ
充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ
マキタ
税込
¥
7,579
¥
6,890
(1)
充電式ファンジャケット(立ち襟モデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
9,900
¥
9,000
清涼ファン風雅ボディ2 フルセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(4)
バスケットへ
充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ)
マキタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
ファンユニットセット
マキタ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(11)
バスケットへ
充電式ファンジャケット FJ416 (服のみ)
マキタ
税込
¥
10,439
¥
9,490
(3)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服
税込
¥
19,690
¥
17,900
充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ
マキタ
税込
¥
9,889
¥
8,990
(2)
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(3)
バスケットへ
個人用冷却器 クーレット
重松製作所
税込
¥
50,490
¥
45,900
バスケットへ
バッテリ BL1055B
マキタ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(2)
バスケットへ
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
マキタ
税込
¥
8,679
~
¥
7,890
~
充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
8,679
¥
7,890
【空調ベスト】クールボウイ フルセット(ハーネス対応)
ブレイン
税込
¥
15,290
¥
13,900
(2)
充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ421DZ
マキタ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット)
YAMAZEN(山善)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(4)
清涼ファン風雅ヘッド2フルセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
バスケットへ
充電式ファンジャケット FJ213 (服のみ)
マキタ
税込
¥
7,029
¥
6,390
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
空調ウェア・服
長袖 空調ウェア・服
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
ドクターホーム湘南 様
2019-06-27
用途:
外の作業
対象商品:
84909475
生地がチタンなので軽くて紫外線を遮断してくれるので綿のタイプより快適です。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空調ウェア・服」にはこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服
半袖・ベスト 空調ウェア・服
つなぎ 空調ウェア・服
使い切り 空調ウェア・服
ズボン・スラックス 空調ウェア・服
レインウェア 空調ウェア・服
アクセサリ 空調ウェア・服
シェアする