ブラウン 電動シェーバー
ブラウン シリーズ1はマルチパターン網刃搭載の電気シェーバー。快適で肌にやさしい剃り心地。
4×5の20パターンの網目が、さまざまな方向に生えているヒゲを確実に捕らえ、カットします。
独立フロートヘッドが顔の輪郭に沿ってしなやかに動き、なめらかに仕上げます。
延長可能なキワゾリ刃をスライドさせるだけで、長めの毛や口ヒゲ、モミあげを形よく整えます。
ブラウンシリーズ1はIPX7認定。水深5メートルの環境でも使用できる、防水機能を備えています。
水道水でまるごと水洗いが可能。お手入れが簡単です。
60分間で充電完了、30分間使用可能 5分間の簡単充電で、1回のシェービングが可能です。
充電しながらでも、コードレスでもシェービングが可能。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード、シェーバーオイル
色ダークグレー
電圧自動切換
シリーズブラウン
使用電池ニッケル水素電池
表示機能LED充電表示
充電時間(分)60
充電方式交流式
防水性IPX7認定
内容量1台
関連資料:
互換表
髭剃り/メンズシェーバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 84916737
2021-12-22
- 用途:
- 毎朝の身だしなみに使用しています
フジカワ電機 様
今までは回転式を使っていましたが髭がひっぱられる事があって
痛かった時がありました。これからは安心して使用できます。