スリーボンド
エポキシ配合樹脂硬化剤
汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。
耐薬品性が良好です。
用途
汎用接着、シール、ポッティングなど
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※別途本剤が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938315
TB2105
1本(500g)
813-0534
淡黄色
第三石油類
0.5L
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
84938324
TB2105C-05
1本(500g)
813-0535
赤褐色
第四石油類
0.5L
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
84938333
TB2105C-1
1缶(1kg)
813-0536
赤褐色
第四石油類
0.001L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84938342
TB2105F-1
1缶(1kg)
813-0537
赤褐色
第四石油類
0.001L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください