充電式インパクトドライバ(本体のみ)
軸受け部の見直しでビット振れ大幅低減
軸受け部の設計を見直したことにより、作業時のビット振れの大幅低減と耐久性向上を実現しました。
楽らくモードの改良
作業シーンに合わせて回転スピードなどを自動で調整する「楽らくモード」を進化させ、「木材モード」・「ボルトモード」・「テクス用『厚板』モード」・「テクス用『薄板』モード」と、より多くの作業のアシストを可能にしました。 
グリップを握ったまま打撃モード切替えが可能に
トリガの前方に打撃モード切替えボタンを配置し、グリップを握ったまま、片手で打撃力の切替えが可能になりました。また、使用する頻度の高いモードをあらかじめ一つ登録し、手元のボタンで瞬時にモードを切り替えることができるモードメモリー機能も搭載しました。
本体左右の LED ライトで視認性向上
LED ライトの位置を本体の左右に配置することにより、ライト点灯時にビットやビス等の影が出来にくくなりました。
最大締付トルク(N・m)180
回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3200、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3600
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3800、打撃モード強:0~3600、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3800、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止 、打撃モードテクス用(厚板):0~2600
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)
付属品+ビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/別売)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×79×236 (バッテリ含む)
内容量1台