コーティング用シリコーン

コーティング用シリコーン モメンティブジャパン(旧GE東芝)

低粘度です。
短時間の加熱により硬化・接着します。
金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどによく接着します。

用途
ハイブリッド IC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング
自動車電装品、通信機器のポッティング
硬さ20(タイプA) 比重1.02(23℃) 伸び(%)200 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 粘度3.5Pa.s{35P}(23℃) 引張強度(MPa)0.9{9kgf/cm2} 外観硬化前:黒色液状、硬化後:黒色ゴム状 硬化条件150℃、1h 熱伝導率(W/mk)0.18 線膨張係数2.1×10-41/K 誘電正接0.001(60Hz) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 絶縁破壊強度(kV/mm)21 内容量1本(1kg)
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。
水、イオウ、窒素化合物有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84941885 TSE325-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする