2液加熱硬化液状シリコーン
難燃性に優れています:UL94V-0認定取得品
接着性に優れています。
混合比が1:1(重量比)の使いやすい2成分形です。
低粘度でポットライフが長いので作業性に優れています。
電気特性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途
耐熱性、耐寒性、難燃性などが要求される電子部品のポッティング
テレビのフライバックトランスや整流回路などの高電圧部分の防湿、コロナ放電防止を目的としたモールドや含浸
通信機器のコイル、トランス類のモールド
モーターコイルの含浸、ポッティング
高圧ケーブルヘッドのポッティング
船舶用機器の塩害防止のためのポッティング
硬さ60(タイプA)
体積抵抗率(Ωcm)2×106
引張強度(MPa)2.9{30kgf/cm2}
密度1.51g/cm3(23℃)
熱伝導率(W/mk)0.63
線膨張係数1.7×10-41/K
吸水率(%)0.03(25℃、24h)
誘電正接0.017(60Hz)、0.003(1MHz)
混合比1:1(重量部)
絶縁破壊強度(kV/mm)26
内容量1本(1kg)
テレビのフライバックトランスや整流回路などの高電圧部分の防湿、コロナ放電防止を目的としたモールドや含浸
通信機器のコイル、トランス類のモールド
モーターコイルの含浸、ポッティング
高圧ケーブルヘッドのポッティング
船舶用機器の塩害防止のためのポッティング
注意
※TSE3331は、水、イオウ、窒素化合物、有機金属塩、リン化合物などを含む表面では硬化しないことがありますので、使用部品の一部で予備試験を行ってください。(有機ゴム、フラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムなどは特に注意してください)取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて、保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。