デジマチック 直進式ブレードマイクロメーター

デジマチック 直進式ブレードマイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スピンドルは直進式
定圧装置付

種別デジマチック直進式ブレード タイプデジタル式 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ) 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
測定深さ(mm)
刃の厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01994142 BLM-25DM 0~25 6.5 0.75 3
34,300
 
 
取扱い終了
01994151 BLM-25DM/0.4t 0~25 3 0.4 3
35,500
 
 
取扱い終了
01994167 BLM-50DM 25~50 6.5 0.75 3
37,600
 
 
取扱い終了
01994176 BLM-75DM 50~75 6.5 0.75 3
41,400
 
 
取扱い終了
01994133 BLM-100DM 75~100 6.5 0.75 (3+最大測定長/75)(端数切上げ)
45,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする