ユニバーサル信号変換器
直流電圧・電流入力を同一もしくは異なった単位値に変換してアイソレートされた出力信号を得るために用いられるユニ
バーサル変換器です。
3 方アイソレーションのアナログ信号。
ユニバーサルな入出力選択。
100 点以上の入出力コンビネーション。
将来の保守や仕様変更時には現地校正可能。
標準DIN レール取付け。
電圧レンジ(V)
(入力)DC0~20mV/50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/5V/10V/20V/50V/100V、DC1~5V
(出力)0~5V、0~10V
電流レンジ
(出力)0~5V、0~10V
(入力)DC0~1mA/2mA/5mA/10mA/20mA/50mA/100mA、DC4~20mA
(出力)0~1mA、4~20mA、0~20mA
寸法(mm)79.2×27.5×106.7
質量(g)127
電源DC11~36V/3W、AC24V±10%/4.8VA
精度0.1% FS
分解能0.006%FS
負荷抵抗(出力)電流/600Ωmax、電圧/1kΩmin
使用環境条件-20~65℃、0~85RH
絶縁抵抗1.5kV、50/60Hz、1分
入力抵抗(電流)100Ω、(電圧)100K
内容量1台
(出力)0~1mA、4~20mA、0~20mA