A&D
ミニプリンター
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)
58
質量(g)
約470
文字
(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源
専用ACアダプタ
方式
ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))
約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×180×88
入力文字数
24文字/行
内容量
1個
注意
※接続機種の対応ケーブルをご確認ください。
※時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場合は、AD-8121Bをご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49829797
AD-8126-D-Sub25P
接続ケーブル(D-Sub25P用)
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49829806
AD-8126-D-Sub9P
接続ケーブル(D-Sub9P用)
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
49829815
AD-8126-DIN
接続ケーブル(DIN用)
¥
48,000
¥
46,800
¥
51,480
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49829824
AD-8126-AD1691
接続ケーブル(AD-1691用)
¥
48,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください