testo(テストー)
バッファ液pH4
pH計の調整用pH4のバッファー液。
付属品
バッファー液
トラスコ品番
819-3621
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×610×976
分解能
1(m/s)
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
メモリ機能
風速測定範囲(m/s)
0~14
湿度測定範囲
0~100%RH
風量(m
3
/h)
(測定範囲)40~4000
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385787
0554 2061
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください