こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
(15)
ビジネスにちょうどいいコンパクト電卓
桁数12
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
サイズS
質量(g)95
電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1131)1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25
文字高(mm)12
機能税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾斜
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個
保証期間1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85162796 | C1234BK | 65452024 | C1256BK |
![]() |
ビジネス電卓 ブラック | Asmix(アスカ) | 1台 | ¥739 税込¥813 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 85162796
2021-01-16
- 用途:
- デスクワークで使用
内部のボタン電池がすぐに消耗。ソーラーでも使用出来るが計算途中でクリアされる事があり電卓としての機能を果たしていない。
MonotaROからの回答
ご不便をお掛けし申し訳ございません。メーカーに申し伝え改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07