曜日別特売

メリーナ・@kitchen まな板オーバル

メリーナ・@kitchen まな板オーバル - マルケイ(国際化工)メリーナ・@kitchen まな板オーバル - マルケイ(国際化工)メリーナ・@kitchen まな板オーバル - マルケイ(国際化工)メリーナ・@kitchen まな板オーバル - マルケイ(国際化工)

お料理がますます楽しくなるキュートなイラスト入りで野菜用、お肉用など両面の使い分けにも便利。軽いからみんなの集まるテーブルにもそのまま持っていけるおしゃれなまな板です。安心抗菌剤を使用。ぬめり・黒ずみがつきにくく、菌の繁殖を防ぎます。※24時間後99%以上死滅(一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験評価センター調べ)芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10~20%軽量。また、反らずシンクに橋渡しして使えます。また、表面のエンボス加工で、食材が滑りにくくなっています。

用途アート感覚の楽しいまな板です。材質表層部:枠部、ポリエチレン、持ち手部:18-8ステンレス、芯部:板材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84961178MA134 MAR36.9×28.1×1.8(持ち手部除く)
4,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
84961187MA133 MAR31.6×23.9×1.7(持ち手部除く)
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする