曜日別特売

メリーナ・アットキッチン まな板スクエアM フラワー

メリーナ・アットキッチン まな板スクエアM フラワー - マルケイ(国際化工)メリーナ・アットキッチン まな板スクエアM フラワー - マルケイ(国際化工)

安心安全な日本製。安心抗菌剤「イオンピュア」を使用。ぬめり・黒ずみが付きにくく、菌の繁殖を防ぎます。芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10から20%軽量。裏表がわかりやすく、食材の種類によって使い分けに便利です。

用途アート感覚の楽しいまな板です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.0×23.6×1.7材質表層部・枠部:ポリエチレン、芯部:合板質量(g)1050内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84961257MA135 FW
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする