マルケイ(国際化工)
メリーナ・@kitchen キッチンボード やさい
芯部が板材なので、従来の樹脂製まな板より20%軽量。安心抗菌剤を使用し、菌の繁殖を防ぐ
用途
テーブルにアートという発想。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.6×26.0×1.4
材質
表面:ポリエチレン、内部:合板
質量(g)
920
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84961293
MA132YS
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください