4メガピクセル防水暗視バリフォーカルドーム型ネットワークカメラ
2592×1520解像度を有する4メガピクセルカメラです。
WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています。
3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
防水保護等級IP66
仕様最大リモートログイン数:10
高さ(mm)115
質量(g)640
電源(V)PoE、DC12
消費電力(W)3.5
レンズf=2.8~12mm/F1.4
対応ONVIF対応(Profile S)
機能ICR機能、デイナイト機能、WDR、フリッカレス機能、ノイズリダクション機能
消費電流(mA)275
解像度2592×1520
使用環境温度(℃)-10~50
撮影範囲水平94.0°×垂直53.8° ~ 水平29.4°×垂直18.0°
S/N比38.3dB
シャッタースピード1/30(25)~1/16000
プロトコルTCP、UDP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、IPv4、DNS、ARP、SMTP、FTP、SNMP、NTP
映像圧縮方式H.265、H.264
フレームレート2592×1520:15fps
径(mm)136.2×115
赤外線投光距離最大20m
対応ブラウザInternet Explorer、Chrome
最低照度換算値(Lx)カラー時:0.01/F1.2、モノクロ時:0.001/F1.2
イメージセンサー1/3" 4M Omnivision CMOS
内容量1個