しずキャリー ハンドパーキングブレーキ付
握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるシャフト式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製静音台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
質量(kg)17
品番NP300DXL
荷台寸法(mm)940×600
荷台寸法(高さ)(mm)905
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×940×315
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16