サンワサプライ
カメラリンクPoCL細径ケーブル
コネクタ形状
SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)
色
グレー
ケーブル径(Φmm)
6.8
規格
UL20379(ケーブル)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042576
KB-CAMPOSS-01
1
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87042628
KB-CAMPOSS-03
3
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87042646
KB-CAMPOSS-05
5
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87042673
KB-CAMPOSS-10
10
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87042603
KB-CAMPOSS-02
2
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください