12.1型ワイド対応プライバシーフィルター

12.1型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ 12.1型ワイド対応プライバシーフィルター サンワサプライ

画面サイズ12.1型ワイド 付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×0.4×151 紫外線防御率(%)99.9 可視光線透過率(%)76.5 表面硬度2H以上 アズワン品番64-0901-73 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率30% 外光反射率(%)5.35 ブルーライトカット対応 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87044265 CRT-PFNG121W
6,400
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする