Bluetoothステレオヘッドセット

Bluetoothステレオヘッドセット サンワサプライ

タイプステレオ 寸法(mm)W49.9×Φ9.1 ブラック 質量(g)20 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリ 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン 周波数範囲2.4~2.48GHz 送信出力Class 2 充電時間(時間)2(最大) 連続再生時間約6時間 伝送方法FHSS 通話時間連続約6時間 BluetoothBluetooth 4.1 プロファイルA2DP、 AVRCP、HSP/HFP対応 待ち受け時間(時間)約180(最大) 装着方式片耳 通信距離(m)10 イヤホン形状カナル型 音量調節 マルチペアリング 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87047354 MM-BTSH36BK
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする