フカガワ
カルムーンシート
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)
500
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
長さ(m)
0.5
使用温度(℃)
60以下
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87353087
‐
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください