天井埋め込み型スピーカーDS100

天井埋め込み型スピーカーDS100 BOSE(ボーズ)

小音量でのBGM再生に最適な小型天井埋め込み型スピーカー

質量(kg)約5.9 外形寸法(mm)スピーカー本体:Φ299×218(D)、グリル:Φ254 ユニット種別5.7cmツィドラードライバーx1、13cmウーファーx1 開口寸法(mm)約Φ267 再生周波数帯域(Hz)80-16k(-3dB) 設定値タップ初期設定値:12.5W(70V伝送時)/25W(100V伝送時) 音圧レベル(dB)最大:105SPL(1m/pinknoise)、111SPL(peak) 指向性160°円錐状(-6dB,average1-4kHz) 対応板厚(mm)約36以下 インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応(70V伝送時:12.5,25,50,100W、100V伝送時:25,50,100W) 許容入力100W 音圧感度(dB)85SPL(1W@1m,pinknoise) 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87538745 DS100FB ブラック
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
87538754 DS100FW ホワイト
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする