RoomMatchUtilityスピーカー105
RoomMatch Utilityシリーズ最小サイズの高音質SRスピーカー。ウルトラコンパクトなサイズからは想像も出来ない高出力を実現。
質量(kg)5.4(6.8、付属Uブラケット込み)
外形寸法(mm)305(W)X152(H)X191(D)
ユニット形状LF5high-excursion5.25インチウーファー×1(1.5インチボイスコイル使用)
ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用)
感度90dBSPL(SPL、1W@1m)
周波数特性100Hz-16kHz(±3dB)
指向角(°)水平100×垂直100
インピーダンス(Ω)8
周波数レンジ90Hz-16kHz(-10dB)
許容入力IEC268-5100W(400Wpeak)AES150W(600Wpeak)
内容量1本