RoomMatchUtilityスピーカー108

RoomMatchUtilityスピーカー108 BOSE(ボーズ)

優れた音質、コンパクトなサイズ感、柔軟な設置オプションで最も広い用途に使用できるRoomMatch Utilityスピーカー。

質量(kg)9.5(11.8、付属Uブラケット込み) 外形寸法(mm)470(W)X236(H)X267(D) ユニット形状LF8high-excursion8インチウーファー×1(2インチボイスコイル使用) ユニット種別ユニット構成高域:EMB2コンプレッションドライバー×1(2インチボイスコイル使用) 感度91dBSPL(SPL、1W@1m) 周波数特性90Hz-16kHz(±3dB) 指向角(°)水平90×垂直60 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジ80Hz-16kHz(-10dB) 許容入力IEC268-5200W(800Wpeak)AES250W(1000Wpeak) 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87538998 RMU108 ブラック
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
87539007 RMU108W ホワイト
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする