コンベックス ラバー付 JISタイプ
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。ベルトクリップとストラップ付きJIS1級規格品。
用途長さの測定に。
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
爪部0点補正移動爪
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
材質(ケース)ABS樹脂
色(本体)黄色
内容量1個
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改善をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03477715 | 3.5-16 | 05861423 | GL16-35BL |
|
Gロック | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカー違いの相当品です |
| 03477724 | 5.5-19 | 05846294 | GL19-55BL |
|
Gロック | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカー違いの相当品です |
| 03477733 | 5.5-25 | 05846312 | GL25-55BL |
|
Gロック | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 03477715
2021-02-12
- 用途:
- 家具製品の検品採寸作業
卸売・小売業
かなりしっかりした印象です。このコンベックスに限ったことではないですが測定のひっかけ部の強度・耐久性を向上させてほしいところです。
しっかりしているので仕方ないが軽量化が要望としては残る。
- 対象商品:
- 03477715
2021-01-11
- 用途:
- 日常生活、ホームセンターや家具家にて
株式会社MonotaRO 様
小さいながらも、作りがしっかりしており携帯性が良くいろんな場面で大活躍しております。
値段的にもかなりおすすめです。
- 対象商品:
- 03477724
2020-04-23
- 用途:
- 日曜大工
モノはしっかりしていて間違いありません。強いて言えば、ラベルデザインが残念。例えばこのラベルがキレイにはがせるようになっていて、その下がアルファベット表記のカッコ良いデザインになっていたら完璧!モノタロウブランドはコスパが良く好きなので、ここから先はデザインにもこだわっていってほしいです。ちょっとしたことなんですけどね。
- 対象商品:
- 03477715
2019-06-13
- 用途:
- 材料の寸法を測るとき
JISタイプでこの値段はお値打ちに思います。落とした時も爪をゴムが守ってくれそうです。3.5mでもう少し幅が広いものがあればうれしいです。
- 対象商品:
- 03477733
2019-02-15
- 用途:
- 自宅用
目盛が表のみだが、実際は両面じゃなくても、ほぼ困らない。あると安心ってくらい。
テープの強度は2200mm出しても水平で折れない。 タジマのと同レベルかと思う。
これで特価650円なら、買い。 追加で買うかも。
尺ピッチもあったら、素晴らしいね