曜日別特売
3.5-16 コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ 03477715

 

3.5-16 コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ 03477715
3.5-16 コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ 03477715
3.5-16 コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ 03477715
3.5-16 コンベックス ラバー付 JISタイプ モノタロウ 03477715
モノタロウ

コンベックス ラバー付 JISタイプ

(23件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
03477715
品番
3.5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。ベルトクリップとストラップ付きJIS1級規格品。

用途
長さの測定に。
長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
仕様
スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
質量(g)
136
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK4
色(本体)
黄色
爪部
0点補正移動爪
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改善をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
034777153.5-1605861423GL16-35BL3.5-16 Gロック タジマツール(TJMデザイン) 05861423Gロックタジマツール(TJMデザイン)1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03477715
2021-02-12
用途: 家具製品の検品採寸作業
卸売・小売業

かなりしっかりした印象です。このコンベックスに限ったことではないですが測定のひっかけ部の強度・耐久性を向上させてほしいところです。
しっかりしているので仕方ないが軽量化が要望としては残る。

対象商品 : 03477715
2021-01-11
用途: 日常生活、ホームセンターや家具家にて
株式会社MonotaRO 様

小さいながらも、作りがしっかりしており携帯性が良くいろんな場面で大活躍しております。
値段的にもかなりおすすめです。

対象商品 : 03477724
2020-04-23
用途: 日曜大工

モノはしっかりしていて間違いありません。強いて言えば、ラベルデザインが残念。例えばこのラベルがキレイにはがせるようになっていて、その下がアルファベット表記のカッコ良いデザインになっていたら完璧!モノタロウブランドはコスパが良く好きなので、ここから先はデザインにもこだわっていってほしいです。ちょっとしたことなんですけどね。

対象商品 : 03477733
2020-05-23
用途: 鋼構造物加工組立
広瀬商会 様(製造業)

ゲ-ジが見やすく使いやすいです。付属品の取付時寸法測定がやりやすい。

対象商品 : 03477724
2020-05-19
用途: 測定に
卸売・小売業

精度は普通です。見た目はすこしチープですが、しっかりしています。マグネットタイプであれば最高ですね。

対象商品 : 03477724
2020-01-17
用途: 建物の測量
その他業種

製品の使い勝手やしっかりした仕様には満足ですが,オートロックの方にしておけばもう少し良かったかなと思いもしました。

対象商品 : 03477715
2019-06-13
用途: 材料の寸法を測るとき

JISタイプでこの値段はお値打ちに思います。落とした時も爪をゴムが守ってくれそうです。3.5mでもう少し幅が広いものがあればうれしいです。

対象商品 : 03477733
2019-02-15
用途: 自宅用

目盛が表のみだが、実際は両面じゃなくても、ほぼ困らない。あると安心ってくらい。
テープの強度は2200mm出しても水平で折れない。 タジマのと同レベルかと思う。
これで特価650円なら、買い。 追加で買うかも。
尺ピッチもあったら、素晴らしいね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする