曜日別特売

次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) - 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) - 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) - 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) - 高速電機(富士製砥)
(3件のレビュー)
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
砥材
砥粒
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55131222JTNAZ30P105630156AZ-105
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55131238JTNAZ46P105446154-AZ105
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55131247JTNAZ60P105360153-AZ105
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55131256JTNAZ80P105380153-AZ105
12,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
55131265JTNAZ120P1053120153-AZ105
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55131274JTN30P125630226-AZ125
23,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
55131283JTN46P125446224-AZ125
23,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
55131292JTN30P150630226-AZ150
32,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
55131308JTN46P150446224-AZ150
32,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
55131317JTNAZ30P180630226-AZ180
32,750
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
55131326JTNAZ46P180446224-AZ180
32,750
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
55131335JTNAZ60P180360223-AZ180
32,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55131222
2024-02-07
用途: 溶接ビードの研削等

レジボンRA-Gを使っていましたが、こちらは当たりが少々柔らかく使い勝手がよいです。
作業速度も上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55131222
2020-09-30
用途: 削る作業
マルユウ鉄工サービス業

とても満足です!削る作業がスムーズに行き他の商品より良いです

1が参考にしています
対象商品 : 55131222
2020-05-05
用途: 溶接部研磨
建設業・工事業

研磨作業がかなり短縮できました。価格がもう少し安くなればとは、思いますが。でも満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする