KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー
日常での扱いやすさを考えたレーサースタイルのGSX250Rをさらに使いやすく出来るハンドルマウントステーが登場。
これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合
GSX250R
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
155
最大積載量(kg)
1.5
取付径(Φmm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88279695
204-077
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください