ハンドルマウントステー

ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー - KIJIMA(キジマ)

メーター周りや、ハンドル周りにナビやスマホなどデバイスを取り付ける際に苦慮する
取り付け場所に困らないマウントステーシリーズに新型CBR1000RR用が登場!
ノーマルハンドルに対応した専用設計なので、違和感なくスマートにバランス良くデバイスを取付け使用出来ます。

適合CBR1000RR17y-材質スチールブラック最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)22.2取付幅(mm)144内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88279722204-081
5,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする