フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)

フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) - ダイコー
(2件のレビュー)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
使用流体
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046791593T 10K 10A10K10A水系・油系などの一般配管185310
77
49
アウトレット
54(税込)
当日出荷
残り10点です
046791953T 10K 15A--225815
87
70
アウトレット
77(税込)
当日出荷
残り14点です
046792133T 10K 20A-水系・油系などの一般配管286320
109
109
120(税込)
当日出荷
046792383T 10K 25A10K25A水系・油系などの一般配管357425
149
149
164(税込)
当日出荷
046792653T 10K 32A10K32A水系・油系などの一般配管438432
179
179
197(税込)
当日出荷
046792833T 10K 40A10K40A水系・油系などの一般配管498940
189
189
208(税込)
当日出荷
046793083T 10K 50A10K50A水系・油系などの一般配管6110450
259
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
046793263T 10K 65A-水系・油系などの一般配管8412465
379
379
417(税込)
当日出荷
046793443T 10K 80A--9013480
439
439
483(税込)
当日出荷
046793783T 10K 100A10K100A水系・油系などの一般配管115159100
509
509
560(税込)
当日出荷
046793963T 10K 125A10K125A水系・油系などの一般配管141190125
619
619
681(税込)
当日出荷
046794233T 10K 150A10K150A水系・油系などの一般配管167220150
829
829
912(税込)
当日出荷
046794483T 10K 200A-水系・油系などの一般配管218270200
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

2025-02-03
用途: バルブ補修の脱着時に使用
卸売・小売業

バルブ補修の脱着時に使用、全く問題無く使用出来ました。他メーカー品と比べても遜色なく、価格面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする