電子ダブルアクションポリシャー (コード脱着式モデル)
板金塗装やコーティング業(コーティング前の最終仕上げ)に最適
用途コーティング前の最終仕上げ
電圧(V)100
消費電力(W)850
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])2000~4500
付属品補助ハンドル
全長(mm)225
質量(kg)2.4
全高(mm)295
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88565286
2018-07-18
- 用途:
- ボディコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業
比較的静かでホッとしました。作りもしっかりしていてタフに使えそうです。
1人が参考にしています