GIKEN(川口技研)
室内用物干ほすぽーる
長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
用途
居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています
耐荷重(kg)
8
材質
ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス
付属品
カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本
全長(mm)
3段階(480-570-660)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562154
SMP-1
8
3段階(480-570-660)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください