ミラーレスデジタル一眼レフカメラ PEN E-PL9 ボディ
一眼カメラならではの高い表現力とシンプルで上質なデザインを備えた小型・軽量ミラーレス一眼カメラ
質量(g)332(本体のみ)
仕様ライブビュー:顔検出反映(最大8人)、拡大表示(3倍/5倍/7倍/10倍/14倍)、リアルタイムで反映可能、タッチ操作:可能、ライブガイド:鮮やかさ、色合い、明るさ、背景ボケ、動きの表現、撮影のヒント、カラークリエーター:色相0(Natural Color)~29/彩度-4~+3、水準器検出:2軸、グリッド表示/ピーキング表示:可(なし、方眼、黄金分割、三分割、目盛(十字)、対角線)/可(4色)
付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、リチウムイオン電池充電器 BCS-5
測定範囲測光:EV -2~20(F2.8レンズ、ISO100相当)
制御方式フラッシュ発光によるコマンド通信(オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム)、コマンダーフラッシュ:FL-900R 、FL-600R 、STF-8
角度(°)上:約80度、下:約180度(自分撮り位置でミラー表示)
倍率(倍)ワンプッシュデジタルテレコン:2
対応外部フラッシュ:FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R、FL-900R
記録方式動画:MOV(MPEG-4AVC/H.264)
機能アートフィルター:ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー、(動画)アートフィルター:可(全アートフィルター)、ムービーエフェクト:4種類(ワンショットエコー効果、マルチエコー効果、アートフェード効果、オールドフィルム効果)、ムービーテレコン:4倍(タッチしたエリアを拡大)、クリップス(ショートムービー機能):1秒、2秒、4秒、8秒(ボタン再押しで最大16秒まで延長可)
記録媒体SDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I対応、Eye-Fiカード対応(エンドレスモード非対応)
使用湿度範囲30~90%(動作時)、10~90%(保存時)
色温度±7ステップ
使用可能温度範囲0~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時)
使用電池リチウムイオン充電池 BLS-50
モード設定シーンセレクトAE:[AP]LIVECOMP、LIVETIME、多重露出、HDR撮影[自動で4コマ連写合成]、静音撮影、パノラマ(カメラ内合成)、デジタルシフト、AEブラケット、フォーカスブラケット、[SCN]人物を撮る、夜景を撮る、動きのあるものを撮る、風景を撮る、室内で撮る、近づいて撮る (ポートレート、ビューティー、風景&人物、夜景&人物、キッズ、夜景、手持ち夜景[自動で8コマ連写合成]、打ち上げ花火、光跡撮影、スポーツ、流し撮り、風景、夕日、ビーチ&スノー、HDR逆光補正[1]、パノラマ(カメラ内合成)、キャンドルライト、静音撮影、マクロ、ネイチャーマクロ、文章、マルチフォーカス撮影)、ピクチャーモード:i-Finish 、Vivid 、Natural 、Flat 、Portrait 、モノトーン 、カスタム 、eポートレート 、カラークリエーター 、アートフィルター、階調:4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)、AEブラケット:APモードの”AEブラケット”にて対応、3コマ(1EVステップ)、5コマ(0.7EVステップ)、フォーカスブラケット:SCNモードのマルチフォーカス撮影、APモードのフォーカスブラケットにて対応(マイクロフォーサーズAFレンズ対応)、8コマ(フォーカスブラケット時のみ、フォーカスステップ5 or 10選択可)
電池寿命(連続時間)連続撮影可能時間(動画):連続撮影可能時間 80分(JEITA規格)、連続撮影可能時間 140分(ズームなどその他の操作をしない場合)、フル充電の電池使用時、常温(約23度)にて、記録時間制限(29分)を繰り返しながら続けて撮影
インターバルタイムラプス動画:[MOV]3840 × 2160(4K)/5fps、1920 × 1080(FHD)/5fps、10fps、15fps、1280 × 720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps、ハイスピード撮影:120fps撮影可(1280 × 720、MOV)
シャッター電子制御フォーカルプレーン式、低振動撮影:電子先幕シャッター、静音撮影:SCN/APモードの静音撮影にて対応、電子シャッター
フラッシュTTL調光内蔵フラッシュ
フォーマット形式DCF 2.0、Exif 2.3
ホワイトバランスオート、プリセット(6種)、ワンタッチWB(4件登録可)、CWB(色温度指定)
記録ファイル形式RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW + JPEG
音声録音Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz)
液晶モニター3型TFT液晶モニター・可動式
フォーカス測距点:121点(コントラストAF)、オールターゲット、シングルターゲット(1点)、グループターゲット(9点)、フォーカス:シングルAF(S-AF)、コンティニュアスAF(C-AF、マニュアルフォーカス(MF)、S-AF + MF、追尾AF(C-AF + TR)(フォーサーズレンズ装着時のAFはS-AF(シングルターゲット)のみ、動画撮影中はMF動作に固定)、顔優先AF/瞳優先AF(瞳優先AF:Off、近距離の瞳優先)、MFアシスト:フォーカスリングの操作により拡大表示、ピーキング表示(S-AF+MF、MFモード時)、ピーキング機能:可(色:白、黒、赤、黄)(ボタン操作、フォーカスリング操作でピーキング表示)、AF補助光:可
測光方式(TTL撮像センサー測光)324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドウ
露出補正±5 EV(1/3 EV ステップ)、ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで
撮影可能コマ数[RAW]:約14コマ(連写L・4.8fps時)、約13コマ(連写H・8.6fps時)、[JPEG;LN]:カード容量一杯まで(連写L・4.8fps/連写H・8.6fps時)
記録画像サイズ【静止画】[RAW]4608 × 3456、[JPEG]4608 × 3456~1280 × 960、【動画】[MOV]3840 × 2160(4K)/30p、25p、24p/IPB(約102Mbps)、1920 × 1080(FHD)/30p、25p、24p/IPB(SF、F、N)、1920 × 1080(FHD)/60p、50p/IPB(SF、F、N)、1280 × 720(HD)/30p、25p、24p/IPB(SF、F、N)、60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.98fps、FHD IPB(SF:SuperFine/約52Mbps、F:Fine/約30Mbps、N:Normal/約18Mbps)、HD IPB(SF:SuperFine/約26Mbps、F:Fine/約14Mbps、N:Normal/約10Mbps)
露出制御動画:プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル
セルフタイマー12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒、1秒、2秒、3秒)
画面サイズ17.3×13mm
AFモードハイスピードイメージャ
手ブレ補正モードボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式3軸手ぶれ補正)、角度ぶれ補正(ヨー/ピッチ)/回転ぶれ補正(ロール)、動画:M-IS1(撮像センサーシフト式&電子式手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、Off
ISO感度設定200~25600
露出モード撮影モード/Auto(ライブガイド撮影可)、プログラムAE(プログラムシフト可)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル(バルブ、タイム、コンポジット)、シーンセレクトAE、アドバンストフォトAE、アートフィルター
フラッシュモード赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止
内蔵フラッシュ撮影範囲TTL調光内蔵フラッシュ GN=5.4(ISO100・m)/GN=7.6(ISO200・m)
撮影モードデジタルシフト撮影:可(ライブビュー確認可)、インターバル撮影:インターバル間隔:1秒~24時間、999枚まで撮影可、タイムラプス動画生成可
マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク(風切り音低減、録音レベル調整、静止画に音声アフレコ可(最長30秒))/内蔵モノラルスピーカー
編集動画:トリミング(前切・後切)/静止画切り出し(4K動画のみ可)、静止画:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280 × 960、640 × 480、320 × 240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)現像結果を確認して記録可。繰り返し現像可。
記録時間動画:[MOV]約29分
画素数(撮像センサー)有効画素数:1605万、総画素数:約1720万画素
ロックAEロック:可
表示更新時間ライブバルブ/ライブタイム撮影:0.5秒~60秒、ライブコンポジット撮影:0.5秒~60秒/比較明合成
入出力USB端子/リモコン端子:USB Micro-B/なし、HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(タイプD)、フラッシュ端子:ホットシュー、無線LAN:内蔵(IEEE 802.11b/g/n)、Bluetooth:内蔵(Bluetooth Ver.4.0)
シャッタースピードメカニカルシャッター:1/4000~60秒(1/3EVステップ)、バルブ撮影/ライブタイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可 初期設定は8分)、コンポジット撮影:最大3時間、電子先幕シャッター:1/320~60秒、電子シャッター:1/16000~60秒、低振動撮影:1/320~60秒、静音撮影:1/16000~60秒
再生可能時間1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、クリップスビュー、カレンダー再生、拡大(2-14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止、タッチ操作可)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、BGM入れ替え機能、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト&シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示Off
モニタ3.0型 可動式液晶
連続撮影速度[連写H]:約8.6コマ/秒、[連写L]:約4.8コマ/秒、[低振動連写L]:約4.3コマ/秒、[静音連写H]:約14.1コマ/秒、[静音連写L]:約6.1コマ/秒(連続撮影速度は、使用レンズ、明るさ、絞り、シャッター速度、ISO感度、露出補正などいろいろな撮影条件によって低下することがあります。)
調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル・外部フラッシュ使用時の機能)
調光補正±3EV(1/3EVステップ)
輝度調整±7ステップ
コマ数多重露出撮影:2コマ、撮影可能:約350枚
アスペクト比1.33(4:3)、マルチ:4:3、3:2、16:9、1:1、3:4
レンズマウントマイクロフォーサーズマウント
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.1×68×39(突起部含まず)
Wi-Fiワイヤレス撮影機能:リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付/連写、ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(動画画質モードは限定)、画像シェア機能:スマートフォンに転送する画像を予約可。(4K動画の転送には制限があります。)、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続
内容量1台