ビジネスホン対応「通話自動録音BOX2」
家庭用電話(2芯)・ビジネスホン(4芯)両対応。大事な通話内容をメモ代わりに音声データで残したり、迷惑電話の証拠を残したりなど、通話中の音声を録音できる電話機用録音機です。お使いの電話機に後付けするだけなので電話機の買い替えも必要なく、接続も簡単でどなたでも設置可能です。また録音したデータは本体スピーカーで簡単で聞くことができます。
適合端子6極2芯/4芯
質量(g)141
電源ACアダプタより給電/単4乾電池×3より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×145
保証期間1年
ケーブル長(mm)電源用:1490(コネクタ含む)、モジュラー(大):1225(コネクタ含む)、モジュラー(小):655(コネクタ含む)、USB:1490(コネクタ含む)
インターフェイスDC Mini-USBポート、マイクジャック、イヤフォンジャック、SDカードスロット、モジュラーケーブルポート×4
記録メディアSDカード(~32GB)※付属品は8GBになります。
録音時間(時間)1GBで約60/最大録音時間約1947(32GB使用の場合)
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88565112
2021-10-06
- 用途:
- クレーム電話対応等
サービス業
電話機に繋いでおけば、簡単ボタン操作でいざというときにすぐ使えます。全て自動録音ではなく手動録音モードで使用しておりますが、通話中に録音に切り替えても特に違和感はないです。録音音声を再生すると、ややノイズが多く入ってしまっているのが気にはなるものの、会話の内容は聞き取れる程度です。価格を考えると、細かいことに目をつぶれば十分使える機器かと思います。
- 対象商品:
- 88565112
2018-08-26
- 用途:
- お取引先との注文内容や打ち合わせなどの正確な確認のため
佐藤設計事務所 様
(建設業・工事業)
PCで記録を管理する時、かけた電話番号(O)の表示はされるが
かかってきた電話番号(I)が表示がされないの不便を感じる。