フルフラットになる快適チェア「ファーストクラス」
上質なPUレザーの超極厚クッションで、座り心地はまさにファーストクラス。無段階で角度調節出来るリクライニングシートは、最大約170度とほぼフルフラット。自由に出し入れできる収納式のオットマンを使えば、のびのびと寝られます。
また、付属のランバーサポートクッションがあるので、長時間の腰負担を軽減でき、枕にも使用することができます。座面の高さ調節、360度回転、キャスター付き、オフィスチェアの基本的な機能も装備。このオフィスチェア1つで、仕事も休憩も上質に、快適な時間を過ごせます。
付属品キャスター×5、ベース、シリンダー、シリンダーカバー、フットレスト付き台座、背もたれ、スプリングワッシャー×3、アームレスト×2、ボルト(短)×3、ボルト(長)×4、ボルト穴キャップ×6、六角レンチ、ランバーサポート、日本語取扱い説明書
材質合成皮革(PUレザー)
質量(g)23000
全高(mm)700~1205
本体質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×730~1660×700~1205
角度調整範囲無段階
保証期間1年
内容量1台
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29