カメラ三脚用ノートPCデスク

カメラ三脚用ノートPCデスク サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

お持ちのカメラの三脚に取り付け可能な軽量なアルミ製ノートPCデスクです。本体裏側には三脚穴が開いており、設置が簡単。ノートPCがずれ落ちないように固定用バンドも付属します。ミニデスクや譜面台などとしても、インドア・アウトドアどこでも活躍します。

付属品PCデスク本体、固定用バンド2本(※三脚は付属致しません) 高さ(mm)(PC置き台)19 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×233×38 保証期間1年 バンド長(mm)950 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88565225 CLHCMAL2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途:
デスクと言うより別の用途で使います。
ピカット諫早 様 (サービス業)

しっかりしていて良かったです。思ったより重たかったですが三脚も同じようなものですので丈夫で良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする