モノタロウ

カップディスペンサー

カップディスペンサー - モノタロウカップディスペンサー - モノタロウカップディスペンサー - モノタロウカップディスペンサー - モノタロウカップディスペンサー - モノタロウカップディスペンサー - モノタロウ
(82件のレビュー)

ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。

用途
カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数7オンス紙コップ約50個適合サイズ7オンス(205ml用)付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※カップ、紙コップは別売です。
※ご使用いただけるカップ、紙コップの上径は、約69~72mmです。カップ、紙コップの形状によっては使用できない場合があります。
※インサートカップはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604958MCD
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カップディスペンサー.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 水分補給時
運輸・通信業

背面の磁力が弱くてサーバーにしっかりくっつきません。ボタンを押すとズルっと下がってくるのがプチストレスです

2025-08-15
用途: 低価格で快適に使えます
株式会社KHデザインサービス業

組み立ての必要もなく、段ボールから開けて、紙コップを入れて、冷蔵庫に磁石でくっつけたら完成。ボタンを押したら、1つだけ紙コップが出てくる使用感もバッチリでした!

2025-08-07
用途: 工場内事務所にあるウォーターサーバーカップ用
製造業

熱中症対策の一環としてウォーターサーバーに使用。とても快適に利用しており、大きさも丁度いい。

2025-04-29
用途: 休憩室のウォーターサーバーに設置

磁石付きなので、ウォーターサーバーの側面などに取付可能。
何処にでも格安で売っている格安紙コップで使用でき
ボタンを押して紙コップが出てきますので衛生的で、簡単に取り出せます。

1が参考にしています
2025-08-01
用途: ウォーターサーバー用
立花容器株式会社

マグネットで簡単に設置出来、ボタンで1個ずつ取り出せるのも良い。
蓋があるので衛生的に使用できる。

対象商品 : 88604958
2025-07-08
用途: ユニットハウス内店舗にて使用

ユニットハウスの鉄壁にマグネットで装着しています。
コーヒー提供が清潔かつスマートに行え、コップのストック量の把握もでき、便利に使えます。

2024-11-16
用途: 院内冷水器用
医療・福祉・介護関連業

カップディスペンサーはどれもお高く悩んでいたところお手頃価格のこの商品を見つけ、早速購入しました。値段的にあまり期待をしていなかったのですが、これがビックリ!慌てて押さなければ確実に一個づつ出てくるではないですか!
お値段以上の買い物が出来て大満足です!

2025-06-20
用途: ウォーターサーバー用

たまに詰まって出てこないときがあるが安いので仕方ないかと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする