曜日別特売
モノタロウ

カースロープ 分割タイプ

カースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウカースロープ 分割タイプ - モノタロウ
(110件のレビュー)

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!

用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)内容量1セット(2本)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※耐荷重以上での使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は簡易型の製品なので重作業での使用は絶対にしないでください。
※必ず2個同時に使用して下さい。1つだけでの使用は絶対にしないで下さい。
※バンパーと地上との距離が短く、スロープにバンパー等が接触する場合は使用を中止して下さい。
※タイヤホイール形状やエアロ等の自動車の状態によっては使用できない場合がございます。
※使用前に必ず対象車両のタイヤサイズが対応幅の範囲に収まっているかを確認して下さい。
※耐荷重内の使用であっても、急激な衝撃を与えたり、常温以外の環境や偏った荷重をかけると破損するおそれがあるためおやめください。
※商品の用途は前輪を上げ、ジャッキを下に入れやすくするための補助工具です。後輪へのカーストッパーの用途では絶対に使用しないでください。
※必ずアスファルトなどの平らな地面でご使用ください。凹凸や傾きがある場合、均等に荷重がかからず、製品が破損するおそれがあります。
※本製品にタイヤを乗降させる際には必ずゆっくり慎重に車を動かしてください。
※ジャッキアップ後はジャッキスタンドとカーストッパーを使用して車両を固定して下さい。
※本製品単体で固定した状態での作業は非常に危険ですので絶対におやめください。
※加工の特性上白い繊維のようなものが付着していることがございますが、製品の性能には問題ございません。
※樹脂製のため濡れている場所や雨天時などは滑りやすくなるためご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604398-
8,298
9,128(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:110
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88604398
2026-01-05
用途: エンジンオイル交換に!
運輸・通信業

かなりのリフト量で、作りも丈夫で全く問題ありません。しかも分割式なので一体型より幾分コンパクトに収納できます。

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 車両メンテナンス
株式会社 妹尾特装車販売自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキの入りにくい車両にすごく便利です。最近の車は低くて困ってました。
凄く助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 88604398
2025-12-22
用途: 車メンテナンス
Ta製造業

しっかりした、商品で安心して車の下に入れます。おすすめします

1が参考にしています
対象商品 : 88604398
2025-12-23
用途: 車のメンテナンス
Ta製造業

注文後、2日で到着しました。がんじょうで、安心感バッチリです。おすすめします

1が参考にしています
2026-03-11
用途: 自動車整備
シブヤオートサービス

届いて早速使ってみました、思ったより頑丈で気軽に使えて色々な作業で使えそうです。

2026-03-09
用途: ローダーの踏み台として
プーキートレーディング株式会社東北営業所農・林・水産業

価格のわりには しっかりしていて満足です
分割出来る所も片付けるに最適です

2025-09-01
用途: オイルエレメント交換
T企画みやざき卸売・小売業

二分割式で収納時に場所を取られずに済みます。
オイル交換にも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88604398
2025-04-11
用途: 車のフレームに塗装をする
鈴木農園農・林・水産業

今迄はジャッキで片側ずつ上げてやっていたがスロープを使って安全に出来た

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外保管でも大丈夫でしょうか。
回答:
耐候性が高くない為、屋外保管はお控え下さい。
3が参考にしています
2021-02-12

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする