電子辞書 Ex-word 学生(高校生向け)モデル

電子辞書 Ex-word 学生(高校生向け)モデル カシオ計算機

受験や授業で役に立つ学習コンテンツを収録。また、復習や受験など目的に沿って編集されたコンテンツも豊富です。人気のNHKラジオ英会話を1年分収録。
学習効果を高める機能:カラー液晶を活かした便利な学習機能や、暗記やチェックに役立つ暗記カードの機能が学習に役立ちます。
カラーマーカー:表示される文字にマーカーを引くことができます。ピンク、黄色、水色の3色から選べ、指定した色のマーカーで引かれた文字を隠すこともできるので、暗記学習に便利です。(300件×6フォルダ)
学習効果を高める機能:カラー液晶を活かした便利な学習機能や、暗記やチェックに役立つ暗記カードの機能が学習に役立ちます。
暗記カード:単語カードと同じ感覚で使うことができます。覚えたい事柄を「表」と「裏」の一組で保存し、繰り返し見返すことができるので、単語の暗記に便利です。(100件×6フォルダ)
カラーマーカー:表示される文字にマーカーを引くことができます。ピンク、黄色、水色の3色から選べ、指定した色のマーカーで引かれた文字を隠すこともできるので、暗記学習に便利です。(300件×6フォルダ)
カラーノート:コンテンツの訳画面をはじめ、イラストや写真の画面、白紙のノートにタッチペンを使って手書き文字などを書き込むことができます。 (50ページ×6フォルダ)

タイプ学生(高校生向け) 付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本 寸法(mm)148.0×105.5×16.7 質量(g)270 電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 メモリー容量約100MB 電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約180時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約80時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) 画面仕様5.3型タッチパネル(5.0型 528×320ドット TFTカラー液晶) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88585927 XD-Z4000
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする