田植用長靴 先丸
履き口ジャージ付で泥や砂が入りにくい
やぶれにくく、水洗い後も乾きやすい
伸縮性があり、足にピッタリなじむ
標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)
形状ハイカット
タイプ先丸
種類作業靴
長さ(cm)約42(Lサイズ)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)天然ゴム
先芯なし
材質(裏)ポリエステル、綿
靴タイプ長靴
内容量1足
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88590653 | BP254 | 57422637 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
88590662 | BP254 | 57422646 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
88590678 | BP254 | 57422655 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
88590687 | BP254 | 57422664 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
88590696 | BP254 | 57422673 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
88590705 | BP254 | 57422689 | 4630 |
![]() |
軽快ソフト 先丸 | アトム | 1足 | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 88590696
2019-06-19
- 用途:
- 田植え
農・林・水産業
旧商品とラベルが違い、違うメーカーの商品が届いたのかと心配になりましたが、モデルチェンジしたのですね。田んぼ作業にはやはり必需品です。
- 対象商品:
- 88590678
2019-09-08
- 用途:
- 水が抜けきっていない稲刈前の田んぼでのヒエ採り作業
農・林・水産業
ぬかるみからの脱出に非常に便利。ふくらはぎ部をもう少し太くして頂けるか、寸法選択可にして頂けると助かります。(ふくらはぎ部がきつく履きにくくい。)
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 88590678
2019-06-08
- 用途:
- 初めての田植えに選んでみました
医療・福祉・介護関連業
注文後直ぐに配送され迅速丁寧な対応でした、早速使用してみましたが普通のレインブーツタイプとは違い、軟らかな素材ですが歩きやすく、靴底も気にならずに作業できました、価格も安価で言う事なし!
- 対象商品:
- 88590687
2019-05-03
- 用途:
- 田植え時
農・林・水産業
しっかりと作ってある長靴です。まだ使用したばかりですが、来シーズンも使用できるかな?
サイズが少しピッタリすぎました。
- 対象商品:
- 88590678
2018-10-21
- 用途:
- 刈払い機で草刈り
本来は田んぼで、夏場は水浸しになる土地の草刈りに使用。
踏み入れると足首まで泥に沈む場所なので、普通の長靴だと抜けなくなるところですが、しっかり歩けました。すごいです。
おかげさまで安全に作業できました。ありがとうございます。