LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ

LANアダプタ付きUSB Type-Cハブ サンワサプライ
(1件のレビュー)

TypeCコネクタ搭載で、TypeCポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USBTYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。USB3.0ハブ3ポート付です。
USBPD対応でUSBTYPE-Cポートを使って充電することができます。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。

用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.0ハブ ケーブル長(cm)15 対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ブラック 質量(g)45 規格IEEE 802.3(10BASET Ethernet) 、IEEE 802.3u(100BASETX Fast Ethernet) 、IEEE 802.3ab(1000BASETT) ポート数3 ケーブル長(m)0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×41×17 電源電圧(V)5 消費電流(mA)900 コネクタUSB TypeCコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB TypeCコネクタ メス×1(充電専用) 電源供給方式バスパワー USBポート数3 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0) 準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)最大830 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89516403 USB-3TCH6BK
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89516403 USB-3TCH6BK 55314298 USB-3TCH20BK USB-3TCH20BK USBハブ サンワサプライ 55314298 USBハブ サンワサプライ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89516403
2020-08-03
用途:
ノートPCの有線LAN接続時
その他業種

有線マウスやUSBメモリ接続する時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする