キーボードスライダー
SH-FKシリーズ用のキーボードスライダーです。
用途SH-FKシリーズ用キーボードスライダー。
間口(mm)678
奥行(mm)461
高さ(mm)34
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、リストレスト/ABS樹脂
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)678×461×34
対応機種SHシリーズ(サンワサプライ)
アズワン品番64-0869-66
内容量1台
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07